Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 3x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 3x25
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 3x25
Artikel-Nr.:
     3517A-48863073
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 3x25
EAN/GTIN:
     4001796604133
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 3x25

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,41*
€ 112,01*
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 116,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,01*
€ 133,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,70*
€ 131,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,99*
€ 127,3181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,07*
€ 125,0333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,41*
€ 106,3979
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.