Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 8x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 8x16
Artikel-Nr.:
     3517A-48863109
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3359/000/01 8x16
EAN/GTIN:
     4001796607325
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 8x16

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,21*
€ 29,35*
€ 3,90*
ab € 25,22*
€ 32,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.