Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h ERU330M.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h ERU330M.18
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h ERU330M.18
Artikel-Nr.:
     3517A-48872669
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     ERU330M.18
EAN/GTIN:
     4250600708448
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h ERU330M.18

Kombinierte Sicherheitsleuchte, die aus einer Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit integrierter Lampe für die Allgemeinbeleuchtung besteht. Das Gehäuse eignet sich zur Wand- oder Deckenmontage und ist aus Kunststoff gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 354,59*
Frei Haus
ab € 299,27*
€ 357,94*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,59*
€ 365,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
BSKG.M
ab € 92,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.