Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte T6WE10I.V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte T6WE10I.V2
LED-Sicherheitsleuchte T6WE10I.V2
Artikel-Nr.:
     3517A-48872786
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     T6WE10I.V2
EAN/GTIN:
     4250600743364
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte T6WE10I.V2

Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung. Das Gehäuse eignet sich zur Wandmontage und ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Die hohe Schutzklasse der Leuchte ermöglicht den Einsatz im Außenbereich. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-15..40 °C
Max. Systemleistung:
1,63 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
99 lm
Farbtemperatur:
6975 K
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Länge:
180 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 358,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,28*
€ 359,13*
Frei Haus
ab € 299,74*
€ 361,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,17*
€ 395,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
BSKK.M
ab € 78,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.