Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 4,8x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 4,8x19
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 4,8x19
Artikel-Nr.:
     3517A-48876737
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/01 4,8x19
EAN/GTIN:
     4001796369940
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 4,8x19

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,89*
€ 20,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,43*
€ 22,42*
€ 3,90*
ab € 18,57*
€ 25,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.