Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Notleuchte 6500K e855F L05 ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-LED-Notleuchte 6500K e855F L05 ZB
Artikel-Nr.:
     3517A-48885016
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     855000009
EAN/GTIN:
     4041254315386
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte

EX-LED-Notleuchte 6500K e855F L05 ZB

EX-LED-Notleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 5 W, 510 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>95000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254315386.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,20*
€ 508,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,44*
€ 508,82*
Frei Haus
ab € 436,40*
€ 513,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,00*
€ 552,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.