Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Notleuchte Zone 1/2 klare Wanne, 3Std. e864 12L42/3/4 CPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-LED-Notleuchte Zone 1/2 klare Wanne, 3Std. e864 12L42/3/4 CPD
Artikel-Nr.:
     3517A-48885638
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     864008901
EAN/GTIN:
     4041254356013
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

EX-LED-Notleuchte Zone 1/2 klare Wanne, 3Std. e864 12L42/3/4 CPD

EX-LED-Notleuchte, ExeLed 1 N, EX-Zone 1/21/2/22, 29 W, 4590 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 3 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>85000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254356013
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.244,57*
€ 3.501,15*
Frei Haus
ab € 3.260,75*
€ 3.534,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.501,15*
€ 4.166,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.469,94*
€ 4.129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.335,76*
€ 3.969,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.269,31*
€ 3.890,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.244,57*
€ 3.861,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.