| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48961263 Herst.-Nr.: 7023591 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung KA24-SIF22 Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, KA24-SIF22, Anschlussart Kopf A: Dose, 1/2" -20, 4-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 2 m, 4-adrig, PVC, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende Weitere Informationen: | | Schutzmantel: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | gelb | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,05* | € 57,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,56* | € 60,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,00* | € 62,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|