Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrastsensor KTX-WB9114225AA90Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48961326
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078086
EAN/GTIN:
     4047084403903
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

Kontrastsensor KTX-WB9114225AA90Z

Kontrastsensoren, KTX Prime, KTX-WB9114225AA90Z, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Automatisierungsfunktion, AFC90 (Zeitstempel), Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
78,5 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Leerlaufstrom:
100 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,48*
€ 598,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 549,25*
€ 603,91*
Frei Haus
ab € 553,43*
€ 609,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,91*
€ 718,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,61*
€ 681,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,55*
€ 670,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.