| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48967718 Herst.-Nr.: 1112296 EAN/GTIN: 4047084486173 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssteuerung FX3-GEPR00010 Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX3-GEPR00010, Modul: Gateway, Feldbus, industrielles Netzwerk: EFI-pro, EtherNet/IP CIP Safety , Anschlussart: 2 x Dose, RJ-45, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: ja Weitere Informationen: | | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | SIL nach IEC 61508: | 3 | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 120,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 948,12* | € 1.068,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 943,86* | € 1.068,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 953,41* | € 1.078,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|