Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Machine Vision I2D303C-2RCA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-48969003
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6071824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

2D Machine Vision I2D303C-2RCA11

2D Machine Vision, picoCam2, I2D303C-2RCA11, Interne Beleuchtung: Separat als Zubehör zu bestellen, Objektiv: Separat als Zubehör zu bestellen, C-Mount, Sensorauflösung: 2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel), Sensor: CMOS Color, Verwendeter Sensor: Sony IMX265
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Schutzart (IP):
IP30
Umgebungstemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.126,75*
€ 1.213,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.134,11*
€ 1.214,33*
Frei Haus
ab € 1.146,18*
€ 1.225,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,37*
€ 1.443,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,09*
€ 1.434,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,41*
€ 1.396,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,81*
€ 1.370,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,75*
€ 1.340,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.