Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Machine Vision I2D605C-2MCB71


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-48969021
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6071832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

2D Machine Vision I2D605C-2MCB71

2D Machine Vision, midiCam2, I2D605C-2MCB71, Interne Beleuchtung: Separat als Zubehör zu bestellen, Objektiv: Separat als Zubehör zu bestellen, C-Mount, Sensorauflösung: 2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel), Sensor: CMOS Color, Verwendeter Sensor: Sony IMX264
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.370,59*
€ 2.485,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.356,00*
€ 2.486,29*
Frei Haus
ab € 2.374,45*
€ 2.509,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.485,36*
€ 2.957,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.465,55*
€ 2.934,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.403,35*
€ 2.859,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,59*
€ 2.821,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.