| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48971560 Herst.-Nr.: 1034327 EAN/GTIN: 4047084323072 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Encoder PRF13-A1AM3020 Seilzug-Encoder, HighLine, PRF13-A1AM3020, Messbereich: 0 m ... 30 m, Kommunikationsschnittstelle: Inkremental / TTL / RS-422, Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Angebauter Encoder: DFS60, DFS60B-S1MA10000, 1056866, Angebaute Mechanik: MRA-F130-130D1, 6028629, Programmierbar/Parametrierbar: ja Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Programmierbar: | ja | Schutzart (IP): | IP64 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.255,66* | € 2.387,18* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.265,62* | € 2.388,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.281,44* | € 2.410,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|