Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reflexionsfolie REF-AC1000-73P01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48971669
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2061557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexfolie
reflexfolie

Reflexionsfolie REF-AC1000-73P01

Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-AC1000-73P01, Beschreibung: Geeignet für Lasersensoren, selbstklebend, Zuschnitt, 20 Stück pro Packung, Ausrichtungshinweis beachten, Abmessungen: 73 mm 73 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: 5 °C ... +60 °C, Lieferumfang: 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.513,51*
€ 1.603,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.518,47*
€ 1.604,57*
Frei Haus
ab € 1.523,40*
€ 1.619,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,63*
€ 1.908,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,57*
€ 1.892,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,06*
€ 1.842,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,45*
€ 1.814,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,51*
€ 1.801,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.