| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48973206 Herst.-Nr.: 1042193 EAN/GTIN: 4047084301896 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssteuerung UE410-EN3 Sicherheitssteuerungen, Flexi Classic, UE410-EN3, Modul: Gateway, Anwendung: Feldbusintegration, Feldbus, industrielles Netzwerk: Modbus TCP, Anschlussart: 2 x Dose, RJ-45, Anschlussart Meldeausgänge: Steckbare Schraubklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 120,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 566,32* | € 658,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,42* | € 659,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 574,11* | € 664,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|