| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48978608 Herst.-Nr.: 1079362 EAN/GTIN: 4047084383922 |
| |
|
| | |
| Positionssensor MPS-100CLTP0 Positionssensoren, MPS-C, MPS-100CLTP0, Messbereich: 100 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Gegentakt: PNP/NPN, Analog, IP67, IO-Link, Schaltausgang, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,91* | € 303,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,91* | € 303,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 259,79* | € 305,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,73* | € 333,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,56* | € 336,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|