Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad-Encoder MWS120-34N2IF18X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad-Encoder MWS120-34N2IF18X12
Artikel-Nr.:
     3517A-48978851
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1119538
EAN/GTIN:
     4047084488450
Suchbegriffe:
Drehgeber-Messrad

Messrad-Encoder MWS120-34N2IF18X12

Messrad-Encoder, MWS120, MWS120-34N2IF18X12, Messradumfang: 500 mm, Messradoberfläche: Glatte Polyurethan-Oberfläche, Kommunikationsschnittstelle: 10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP , Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC, Angebauter Encoder: AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S4IB018x12, 1055334, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Programmierbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.345,24*
€ 1.495,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.335,50*
€ 1.496,33*
Frei Haus
ab € 1.357,12*
€ 1.509,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,35*
€ 1.779,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,17*
€ 1.766,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,25*
€ 1.694,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,74*
€ 1.647,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,24*
€ 1.600,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.