Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung YFHRSB-100XXXMHRSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48987770
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6045158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung YFHRSB-100XXXMHRSB

Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, YFHRSB-100XXXMHRSB, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 12-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 12-polig, gerade, Signalart: RS-422, Leitung: 10 m, 12-adrig, paarweise verdrillt, PVC, Beschreibung: RS-422, geschirmt, Hinweis: OD Precision spezifisch
Weitere Informationen:
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 592,83*
€ 677,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,94*
€ 677,58*
Frei Haus
ab € 598,07*
€ 682,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,09*
€ 805,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,62*
€ 788,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,44*
€ 751,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,83*
€ 705,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.