Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder ClassEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder ClassEA
Artikel-Nr.:
     3517A-49001842
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13900331
EAN/GTIN:
     4043921667965

Verbinder ClassEA

Class EA-Universalverbinder, geschirmt, feldkonfektionerbar ohne Spezialwerkzeuge, AWG 26 - 22
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- Zinkdruckgussausführung
- eckige Bauform
- Schutzart: IP 21 gemäß IEC 60529
- schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Kabeldurchmesser 5,5 - 8,5 mm
- Volldraht-Außendurchmesser 0,41-0,64 mm, AWG 26/1-22/1
- Litze-Außendurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/7-22/7
- Wiederbelegbarkeit > 4-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22..24
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 14,47*
10
Frei Haus
ab € 11,731*
€ 15,051*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 16,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.