Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel IE-C5DD4U#1025940450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel IE-C5DD4U#1025940450
Artikel-Nr.:
     3517A-49003147
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1025940450
EAN/GTIN:
     4099986897878
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Profinet Buskabel
Profinet Kabel

Kabel IE-C5DD4U#1025940450

Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
45 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profinet Leitung, profinet buskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.