Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Installationskabel 12xOS2, APC-LC, 60m 152U129KK5060G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Installationskabel 12xOS2, APC-LC, 60m 152U129KK5060G
Artikel-Nr.:
     3517A-49003732
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     152U129KK5060G
EAN/GTIN:
     4251394665566
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

OpDAT Installationskabel 12xOS2, APC-LC, 60m 152U129KK5060G

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) mit Universalkabel und mit beidseitig konfektionierten LC-Simplex-Steckern.LWL-Bündeladerkabel U-DQ(ZN)BH, geeignet für Innen-und Außenanwendungen.UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest und halogenfrei-flammwidrig.Kabelmantel: Ø 7,3 mm, gelb, Singlemode-Faser, E9/125µm, OS2 (IEC 11801), IEC 60793-2-50 B.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
12
Länge:
60 m
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 450,43*
€ 516,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,90*
€ 516,68*
Frei Haus
ab € 451,77*
€ 521,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.