Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Frontblende 1HE,24SC-Duplex,m.Af UFB24SCD-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Frontblende 1HE,24SC-Duplex,m.Af UFB24SCD-A
Artikel-Nr.:
     3517A-49009330
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533182
EAN/GTIN:
     8424450238479

19" Frontblende 1HE,24SC-Duplex,m.Af UFB24SCD-A

19"
-Frontblende mit Ablagefach 1HE, für 24 SC Duplex oder LC Quad-Adaptern Ausgelegt 24 SC-zu-SC Duplex oder LC-zu-LC Quad-Adaptern, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Damit lassen sich Multifaserkabel oder mehrere optische Kabeleinfach verbinden, so dass diese leicht zugänglich und identifizierbar sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
45 mm
Breite:
479 mm
Länge:
225 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,37*
€ 66,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,85*
€ 68,57*
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 70,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,17*
€ 73,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.