|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-49009666 Herst.-Nr.: N600-GRT138-1 EAN/GTIN: 4063064012729 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Outdoor Cat6A gr 1,0m N600-GRT138-1 Nambo TPE Kupfer-Patchkabel Cat.6a, für viele Anwendungen im Innenbereich, Außenbereich (z.B. IP-Kamera oder Wechselrichter Anbindung) sowie der Industrie. Rohkabel: Nambo Cat 7 (600MHz), UV Beständig nach EN60068-2-5, Öl Resistent nach EN60811-2-1, Wasserdicht nach EN60811-1-3, Halogenfrei nach IEC60754-1/2, Flammwidrig nach IEC60332-1-2, Rauchdichte nach IEC 61034, hochflexibler TPE Mantel, Kabel Außendurchmesser: 6,0mm, Leiter: Kupfer (Litze), PoE/PoE+/PoE++ nach IEEE 802. Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 5,56* | € 5,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 6,31* | € 6,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|