Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 0,5m HCAHNG-B2404-A005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 0,5m HCAHNG-B2404-A005
Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 0,5m HCAHNG-B2404-A005
Artikel-Nr.:
     3517A-49044070
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HCAHNG-B2404-A005
EAN/GTIN:
     4250679710618
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Y-Patchkabel LAN/TAE bl/ge 0,5m HCAHNG-B2404-A005

Y-Patchkabel RJ45/RJ45+TAE-F zur Einspeisung von 1 x LAN (blau) und 1 x analoge Anwendungen (gelb), Länge 0,5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,22*
€ 11,38*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 8,24*
€ 11,41*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 11,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 11,95*
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.