Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3HE Rangierfeld Cat.6,60xRJ45/s 302362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49053783
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     302362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

3HE Rangierfeld Cat.6,60xRJ45/s 302362

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
60
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 429,68*
€ 438,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,12*
€ 438,96*
Frei Haus
ab € 433,42*
€ 442,85*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,84*
€ 463,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,87*
€ 521,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,22*
€ 517,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,13*
€ 516,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.