Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49060316 Herst.-Nr.: 100022015 EAN/GTIN: 4018359343514 |
| |
|
| | |
| 19Z-LWL-Rangierverteiler Basis V 1HE 100022015 Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 6 Farbe: türkis Faser-Pigtails: 12x 50/125 OM3, 2 m, SC Kupplung: Farbe: türkis Kupplungen: SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, türkis Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 6 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM3 | APC-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 119,03* | € 122,96* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,67* | € 123,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,66* | € 127,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,08* | € 127,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,84* | € 130,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|