Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDat Faserpigtail OM3 50/125, 2m LC OM3,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 150M1JO0020E Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Mehrfarbig
METZ CONNECT 150M1JO0020E Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     3517A-49068517
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1JO0020E
EAN/GTIN:
     4250184116318
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

OpDat Faserpigtail OM3 50/125, 2m LC OM3,

LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,49*
€ 33,51*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,60008*
€ 37,80012*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 29,45316*
€ 38,88312*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 29,44008*
€ 38,93016*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,23004*
€ 39,88008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,80012*
€ 44,98214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,65012*
€ 44,80364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,44008*
€ 42,1737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,42012*
€ 39,76994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63008*
€ 37,6398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,60008*
€ 34,0341
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,38334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.