Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll AP-Gehäuse rws 130862-1H20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517A-49069057
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-1H20-E
EAN/GTIN:
     4250184118930
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Patchpanel
Tischgehäuse
btr patchpanel

19Zoll AP-Gehäuse rws 130862-1H20-E

Gehäuse zur Aufputzmontage, geeignet zum Aufbau von Consolidation Point, Abfangung der Installations- und Patchkabel am Gehäuse möglich, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, geeignet für ein 19 Zoll 1HE Patchfeld, Maße: 493,0 x 301,0 x 60,0 mm
Weitere Informationen:
Geschirmt:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
60 mm
Breite:
493 mm
Tiefe:
301 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tischgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,87*
€ 81,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,05*
€ 85,84*
€ 4,99*
ab € 75,21*
€ 86,02*
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 88,46*
€ 3,50*
ab € 79,70*
€ 91,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.