Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUL MPO(F)-12LC-SX,Famout 25m MM G50/125 OM2 440060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-49078606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     440060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

BUL MPO(F)-12LC-SX,Famout 25m MM G50/125 OM2 440060

LWL-Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, glasfaser patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.