Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Duplex-Kupplung SR/JR OM3 Multimode-Steck. ADP-DLC0-CCARF-CLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Duplex-Kupplung SR/JR OM3 Multimode-Steck. ADP-DLC0-CCARF-CLS
LC-Duplex-Kupplung SR/JR OM3 Multimode-Steck. ADP-DLC0-CCARF-CLS
Artikel-Nr.:
     3517A-49079768
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     ADP-DLC0-CCARF-CLS
EAN/GTIN:
     4056418201863
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung lc
lwl kupplung
corning lwl-kupplung

LC-Duplex-Kupplung SR/JR OM3 Multimode-Steck. ADP-DLC0-CCARF-CLS

Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4/OM4 extended 10G distance)
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Farbe:
türkis
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 14,93*
50
Frei Haus
ab € 12,149*
€ 15,079*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 17,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 746,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.