Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel AWG 26/1 15m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel AWG 26/1 15m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26
Patchkabel AWG 26/1 15m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26
Artikel-Nr.:
     3517A-49083807
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D2CL1150E
EAN/GTIN:
     4250184161530
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel AWG 26/1 15m S/FTP 24p 6xRJ45 DCCS C6APL26

Klasse EA Permanent Link bestehend aus 2 Baugruppen 6 Port RJ45 montiert an einem 24 paarigen Installationskabel AWG26/1, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) mit reduziertem Temperaturbereich, robustes, Baugruppengehäuse, veredelt, von Zugentlastung getrennter Schirmabgriff für das Installationskabel, Kabeldurchmesser unter 14 mm, auch Short-Links unter 5 m möglich, vorkonfektionierte kundenspezifische Längen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
AWG-Querschnitt:
26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 343,13*
€ 355,59*
Frei Haus
ab € 346,67*
€ 359,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,93*
€ 422,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.