| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49084102 Herst.-Nr.: EDGE-CP48-E3 EAN/GTIN: 4056418178349 |
| |
|
| | |
| Edge Adapter Panel 4x MTP, OM3/OM4 EDGE-CP48-E3 48-fiber MTP Adapter Panel, Adapter für 50 µm multimode (OM4/OM3) Lösungen Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 4 | Faserart: | Multimode 50/125 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,85* | € 87,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,19* | € 97,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,06* | € 101,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|