Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"LWL-Rangierv.1HE BASIS V m.24xST 100021947


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49089126
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021947
EAN/GTIN:
     4018359284688
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
24 port patchpanel telegärtner
lwl patchpanel

19"LWL-Rangierv.1HE BASIS V m.24xST 100021947

Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Farbe: Metall Faser-Pigtails: 24x 50/125, OM2, 2 m, ST Kupplung: Farbe: Metall Kupplungen: ST, Keramikhülse, Metallgehäuse Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM2
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,02*
€ 262,10*
€ 5,95*
ab € 226,76*
€ 262,66*
Frei Haus
ab € 229,15*
€ 264,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,38*
€ 265,74*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,57*
€ 278,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.