Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz-Buchse Han M23 17 Bu-L 09151172702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz-Buchse Han M23 17 Bu-L 09151172702
Kontakteinsatz-Buchse Han M23 17 Bu-L 09151172702
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49091006
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151172702
EAN/GTIN:
     5713140163058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder

Kontakteinsatz-Buchse Han M23 17 Bu-L 09151172702

Einsätze, Lötanschluss, Buchse, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: 8 A, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 1 mm² max., Kupferlegierung, vergoldet
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
17
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
1,5 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,1659*
€ 13,5478*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 10,302*
€ 13,622*
5
Frei Haus
ab € 10,564*
€ 14,044*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 16,47*
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,622*
€ 16,21018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,402*
€ 14,75838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,822*
€ 14,06818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,302*
€ 12,25938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.