Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Steckverbinder ANG87-254 50P AU2 09665526612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Steckverbinder ANG87-254 50P AU2 09665526612
Print-Steckverbinder ANG87-254 50P AU2 09665526612
Artikel-Nr.:
     3517A-49091113
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09665526612
EAN/GTIN:
     5713140086272
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting

Print-Steckverbinder ANG87-254 50P AU2 09665526612

Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 50 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,15*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,7742*
€ 9,1599*
50
Frei Haus
ab € 7,9578*
€ 9,2378*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 10,50*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,5738*
€ 11,0838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 457,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1411*
Zubehör
Harting
09 67 001 9941
ab € 0,1643*
Zubehör
RS Pro
3772562
ab € 247,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.