Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G50 OM4 3kN B1123A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-49091510
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1123A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G50 OM4 3kN B1123A

LWL- Außenkabel, verstärkte Ausführung, Zugfestigkeit 3000 N
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Nagetierschutz:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
grün
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.567,605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 2,17505* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.787,433*
€ 5.697,04527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.745,601*
€ 5.647,26519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.624,809*
€ 5.503,52271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.568,424*
€ 5.436,42456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.567,605*
€ 5.435,44995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.