| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49091665 Herst.-Nr.: BAT-XGE-ST001 EAN/GTIN: 4042673920533 |
|
|
| | |
| BAT(X)Box leer grau mit EMKA-Schloss BAT-XGE-ST001 BAT Gehäuse Größe XL, grau, EMKA-Schloss, 3x Dichtsegmente resp. 1, Dichtsegment, 16 Kabelabfangungen, lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4), FRNC-Kunststoff, Farbe: weiß oder grau, Deckel jederzeit komplett abnehmbar, Clip zur Ablage von Dokumenten, Design der Seitenwände zur Gewährleistung von größtmöglicher Freiheit beim Zugriff, Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm, modulare erweiterungsfähige Konfiguration, Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes Weitere Informationen: | | Mit Frontplatte: | nein | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Farbe: | grau | Montageart: | Wandmontage | Höhe: | 390 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 88 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,97* | € 73,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,00* | € 74,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,16* | € 76,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|