| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49092824 Herst.-Nr.: HW-EKCLL100S1 EAN/GTIN: 4250679716634 |
| |
|
| | |
| Komm.-modul classic EKC LAN/LAN 100Mbit HW-EKCLL100S1 Kommunikationsmodul EKC LAN/LAN (100MBit/s) zum Einsetzen in die classic Basisdose Weitere Informationen: | | Anzahl der Datenanschlüsse: | 2 | Codierbar: | nein | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,38* | € 17,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,35* | € 17,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,60* | € 17,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,92* | € 18,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,99* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|