| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49092852 Herst.-Nr.: HW-ZL0ANM55V1 EAN/GTIN: 4250679716450 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte TV+LAN 55x55mm anth matt HW-ZL0ANM55V1 Zentralplatte zur Abdeckung der classic Basisdose, bestückt mit 8/8 RJ45 Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, 55x55mm, anthrazit matt ähnlich RAL 7021 Weitere Informationen: | | Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2: | 2 | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 1 | Anzahl der Sat F-Buchsen: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,63* | € 4,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,65* | € 4,09* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,71* | € 4,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,82* | € 4,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|