|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-49094390 Herst.-Nr.: N500-GRT138-1 EAN/GTIN: 4063064000054 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel S/FTP 6A gr 1,0m N500-GRT138-1 Nambo Kupfer-Patchkabel Cat.6a, Rohkabel: Nambo Cat 7 (600MHz), Halogenfrei nach IEC60754-2, Rauchdichte nach IEC61034, Flammwidrig nach IEC60332-1, Kabel Außendurchmesser: 6,0mm, Leiter: Kupfer (Litze), PoE/PoE+/PoE++ nach IEEE, 802.3af/at/bt (max. 50m), Stecker Seite 1: RJ45 Nambo ST138, Stecker Seite 2: RJ45 Nambo ST138, Made in Germany, GHMT Zertifiziert Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,89* | € 4,48* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 3,64* | € 5,49* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,12* | € 6,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|