Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49094831 Herst.-Nr.: 100010769 EAN/GTIN: 4018359395421 |
| |
|
| | |
| LWL-Duplex-Rangierkabel G50/125 OM4 3,0 m 100010769 Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G50/125 OM4 Kabelfarbe: violett Stecker-Bauform: ST Länge: 3 m Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7 Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM4 | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | Mantel-Farbe: | violett | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,95* | € 25,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,67* | € 26,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,08* | € 26,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,45* | € 26,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,63* | € 26,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|