Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x24G50/125 OM2 100013400


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x24G50/125 OM2
Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x24G50/125 OM2
Artikel-Nr.:
     3517A-49094994
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013400
EAN/GTIN:
     4018359496890
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y 1x24G50/125 OM2 100013400

Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation. Das Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 1,83955*
€ 1,94955*
9 Tage
unbekannt
2000
€ 75,00*
ab € 1,84*
€ 1,95*
2000
Frei Haus
ab € 1,86783*
€ 1,96783*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,94955*
€ 2,31996
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 1,92955*
€ 2,29616
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,87955*
€ 2,23666
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,84955*
€ 2,20096
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 1,83955*
€ 2,18906
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 3.899,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.