Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring Stahl-gebürstet MT76005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring Stahl-gebürstet MT76005
Dekorring Stahl-gebürstet MT76005
Artikel-Nr.:
     3517A-49152279
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76005
EAN/GTIN:
     4020856760053
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte

Dekorring Stahl-gebürstet MT76005

Magnetischer Deko-Ring für LED-PANO.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
166 mm
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 6,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,90*
€ 8,51*
€ 8,50*
ab € 6,01*
€ 8,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT76001
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.