| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49160776 Herst.-Nr.: 32791 EAN/GTIN: 4034451327917 |
| |
|
| | |
| LED-3-Phasen-Strahler weiß, fruit 32791 3-PH Schienenstrahler für objektschonende Lebensmittelbeleuchtung, fokussierbar, Abstrahlwinkel 20-70°, für Obst und Gemüse Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 30000 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,36* | € 166,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,76* | € 168,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,13* | € 174,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,68* | € 272,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|