Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbügel ST-A S/S-9000-111 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbügel ST-A S/S-9000-111 si
Deckenbügel ST-A S/S-9000-111 si
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-49252629
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662749
EAN/GTIN:
     4043544738424
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Stromschiene
stromschiene

Deckenbügel ST-A S/S-9000-111 si

Deckenbügel mit automatischem Greifer, Material: Stahl verzinkt

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 40 x 22 x 16 mm
Gewicht: 0.017 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,03*
€ 3,90*
ab € 1,87*
€ 3,08*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,29*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.