Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbaudownlight IP65 840, 36Gr., sw DLSUR.DN90P1584036DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD32
MD20
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     3517A-49254202
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075768918
EAN/GTIN:
     4058075768918
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

LED-Aufbaudownlight IP65 840, 36Gr., sw DLSUR.DN90P1584036DB

Anbau-Downlight mit IP65-Schutz. Produkteigenschaften: Stoßfestigkeit: IK06. Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Schutzart: IP65. Lichtstrom: bis zu 4.950 lm. Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Lebensdauer (L70/B50): 100.000 h (bei 25 °C). Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30 +40 °C. Produktvorteile: Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 58,91*
€ 58,91*
18
€ 5,95*
ab € 54,12*
€ 62,06*
21 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 55,28*
€ 63,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 51,51*
€ 68,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 57,14*
€ 72,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.