Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbtaster CRT 20B M/P#50109597


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49262032
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor

Farbtaster CRT 20B M/P#50109597

Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang
Betriebsreichweite: 51 ... 69 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
6000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 910,36*
€ 988,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 931,63*
€ 1.000,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.009,78*
€ 1.081,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.044,79*
€ 1.114,52*
Frei Haus
ab € 1.048,44*
€ 1.125,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,52*
€ 1.326,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,98*
€ 1.316,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,16*
€ 1.265,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,89*
€ 1.248,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,79*
€ 1.243,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,42*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,38*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.