Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fleibler Schienenverbinder weiß TRACK #4058075764088


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fleibler Schienenverbinder weiß TRACK #4058075764088
fleibler Schienenverbinder weiß TRACK #4058075764088
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-49265356
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075764088
EAN/GTIN:
     4058075764088
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel

fleibler Schienenverbinder weiß TRACK #4058075764088

Zubehör für das Schienensystem. Produkteigenschaften: Individuell anpassbares modulares Schienensystem. Zubehör für das Schienensytem. Produktvorteile: Zeitloses elegantes Design. Hochwertige Materialien. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
290 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 8,82*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 10,14*
1
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 11,87*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,60*
€ 12,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.