Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen 5m m. Anschlussleitung 20203291001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Streifen 5m m. Anschlussleitung 20203291001
Artikel-Nr.:
     3517A-49266661
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203291001
EAN/GTIN:
     4051268257121
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Streifen 5m m. Anschlussleitung 20203291001

Flexibles LED-Band auf Rolle mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 27,78mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
576
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
1270 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
170 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 149,76*
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 155,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500052211
ab € 70,02*
Zubehör
Hera
61500050922
ab € 67,25*
Zubehör
Hera
61500051611
ab € 118,32*
Zubehör
Hera
20805003012
ab € 24,60*
Zubehör
Hera
61500050531
ab € 39,45*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 46,86*
Zubehör
Hera
20604003101
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.