| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49266723 Herst.-Nr.: 1SAP540710R0001 EAN/GTIN: 4013614553240 |
| |
|
| | |
| Bediengerät TFT 7", 800 x 480 CP6407 Die CP600 Serie gibt es mit verschiedenen Bildschirmgrößen von 4,3 Zoll bis 15 Zoll. Die Geräte sind sehr flexibel und speziell für Anwendungen in komplexen Systemen oder Prozessen vorgesehen. Mit den übersichtlichen Fließbildern, die mit Hilfe der PB610 Engineering-Software erstellt werden, bieten die Geräte der CP600 Serie eine bessere Informationsdarstellung für eine einfachere Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 18..32 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,06* | € 1.417,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.307,52* | € 1.418,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.345,23* | € 1.431,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|